Descripción general
Descripción del fabricante
22336 1656 HSS CHK RMR 3MT 1-1/16
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.0625 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de mangoCono
- Longitud del canal2-3/4 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Tamaño del mango cónico Morse3MT
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1656
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.0625 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad