Motion
RF ON 950VO10B1.1/16

HYDAC
RF ON 950VO10B1.1/16

Cartucho de filtro hidráulico - Serie RF, tamaño 950 , 10 micras, flujo máx. de 251 gpm, máx. 101.5 psi, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento Optimicron
Artículo MI #00988816
No. Fabricante RF ON 950VO10B1.1/16
Precio3,344.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RF ON 950VO10B1.1/16

Cartucho de filtro hidráulico - Serie RF, tamaño 950 , 10 micras, flujo máx. de 251 gpm, máx. 101.5 psi, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento Optimicron
Artículo MI #00988816
No. Fabricante RF ON 950VO10B1.1/16
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
Precio3,344.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 950VO10B1.1/16

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Depósito/en línea de baja presión
  • Serie
    RF
  • Tamaño
    950
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    251 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Material del elemento
    Optimicron
  • Material del filtro
    Optimicron
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo