Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.3750 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal3-1/4 pulg.
- Número de canales10
- Longitud total12 pulg.
- Tamaño del mango cónico Morse4MT
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1656
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.3750 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto