Motion
R431005660

AVENTICS
R431005660

Válvula pilotada neumática - Montaje en panel, puerto 2 , 3 posiciones, piloto simple
Artículo MI #00989213
No. Fabricante R431005660
Precio238.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431005660

Válvula pilotada neumática - Montaje en panel, puerto 2 , 3 posiciones, piloto simple
Artículo MI #00989213
No. Fabricante R431005660

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio238.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431005660 VL 2-HA-1W PILOTAIR 2HAW PLT

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Montaje en panel
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puertos
    2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de puestos
    3
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +93 °C
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Altura total
    3-11/32 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Material del sello
    Goma sintética
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    90 °
  • Longitud total
    6-17/32 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo