Descripción general
- Los filtros RFD 110 - 330 están fabricados en aluminio.
- La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF).
- Los filtros RFD 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT (solo entrada RFD 110-240 ), reborde de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin adaptadores costosos.
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
- La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
- La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
- Todos los filtros dúplex RFD tienen una válvula selectora de tipo bola para proporcionar filtración continua sin apagar el sistema para cambiar los elementos obstruidos.
- Las piezas fundidas de la carcasa de una sola pieza proporcionan resistencia y rigidez para montaje en línea o en tanque
- Pernos de conexión de brida incluidos solo para conexión de entrada. Los pernos son adecuados para usar con mitades de brida divididas, según ISO6162-1 / SAE J518-1.
Especificaciones
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - Dúplex
- Configuración de montajeEn el depósito/en línea
- SerieRFD
- Tamaño330
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo87 gpm
- Tipo de medioPoliéster
- Presión máxima de funcionamiento360 psi
- Tipo de indicadorVentana emergente visual - (restablecimiento automático)
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
- Material del elementoPoliéster
- Presión de estallido1440 psi
- Presión de fatiga360 psi a 700,000 ciclos
- Contraer calificación145 psid
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 2 Código 61 Brida DN51
- Tamaño/tipo del puerto 22 BSPP
- Material del filtroHierro dúctil
- Longitud total379 mm
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Altura total282 mm
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Válvula de cambioVálvula de bola
- Peso30.00 lb
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Material del recipienteAluminio
- Detalles adicionalesPara líneas de retorno en sistemas de funcionamiento continuo; montaje en tanque o en línea debido a una pieza fundida.
- Material de la tapaAluminio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación