R431000656

AVENTICS
R431000656

Válvula de vástago - Caudal de 0.203 Cv, 1/8 NPT puertos, Mango M-2 con resorte de retorno, Presión de trabajo de 0 a 149 psi, Rango de ajuste de 0 a 59 psi
Artículo MI #00989556
No. Fabricante R431000656
Precio523.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431000656

Válvula de vástago - Caudal de 0.203 Cv, 1/8 NPT puertos, Mango M-2 con resorte de retorno, Presión de trabajo de 0 a 149 psi, Rango de ajuste de 0 a 59 psi
Artículo MI #00989556
No. Fabricante R431000656
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
Precio523.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA PLUS DE R431000656 M, M-2,0-60 PSI

Especificaciones

  • Rango de ajuste
    0 a 59 psi
  • Tipo de mango
    Asa de retorno por resorte M-2
  • Coeficiente de flujo
    0.203 Cv
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Presión de trabajo
    0 a 149 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 159 °F
  • Tamaño máximo de partículas
    50 μm
  • Medio
    Aire comprimido
  • Peso
    1.65 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo