7150-448-003

Warner Electric
7150-448-003

MCS-501-01 Sensor fotoeléctrico reflectante difuso -
Artículo MI #00990130
No. Fabricante 7150-448-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
7150-448-003

MCS-501-01 Sensor fotoeléctrico reflectante difuso -
Artículo MI #00990130
No. Fabricante 7150-448-003
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7150-448-003 MCS-501-01 SENSOR
  • Carcasa de plástico de alto impacto
  • Diseño modular (cabezal de control/módulo de salida/base)
  • Indicación LED del estado de detección
  • Control de sensibilidad
  • NEMA 12
  • Dos rangos de temporización Rango bajo 0.5-10 segundos Rango alto 3.0-30 segundos
  • Tiempo programable
  • Rango de temperatura 0°F a 125°F
  • Terminales de tornillo para cableado

Especificaciones

  • Principio de detección
    Sensor reflectante difuso
  • Rango de detección
    6 pies
  • Voltaje de entrada
    110 V CA
  • Función de conmutación
    SPDT
  • Modo de salida
    Relé
  • Velocidad de ciclo máx.
    50 Hz
  • Corriente de salida
    5 A
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 12
  • Rango de temperatura
    0 a 125 °F
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Conexión
    Terminales de tornillo
  • Tipo de construcción
    Carcasa rectangular
  • Soporte de montaje
    7150-101-020 (se vende por separado)
  • Disco reflectante
    610-8002-001 (se vende por separado)
  • Pasacables
    7420-448-029 (se vende por separado)
  • Módulo base
    7150-101-013 (se vende por separado)
  • Módulo de salida
    7150-101-016 (se vende por separado)
  • Serie
    Serie MCS-500
  • Características y beneficios
    • Carcasa de plástico de alto impacto• Diseño modular (cabezal de control/módulo de salida/base)• Indicación LED del estado de detección• Control de sensibilidad• NEMA 12• Dos rangos de temporización Rango bajo 0.5-10 segundos Rango alto 3.0-30 segundos• Temporización programable• Rango de temperatura 0°F a 125°F• Terminales de tornillo para cableado
  • Detalles adicionales
    La serie MCS-500 es un diseño modular autónomo con muchas características estándar que incluyen circuitos de temporización multifunción programables, ajuste de sensibilidad e indicación de salida LED. Una vez instalado, el módulo base aceptará cualquiera de los 3 cabezales de control de detección, que pueden proporcionar modos de detección Retro, Polarized y Diffused Reflective. El relé MCS-850 es un módulo enchufable y se suministra como componente estándar cuando se compra como sensor completo.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo