Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,0497 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,0666 pulg.
- Longitud del canal13/16 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango5/64 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#7/0
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto