Descripción general
Descripción del fabricante
RMR DE PASADOR CÓNICO DE 22582 1680 HSS N.O 6/0
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,0611 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,0806 pulg.
- Longitud del canal15/16 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango3/32 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#6/0
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad