Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,0869 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,1142 pulg.
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Longitud total2-5/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#4/0
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto