Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,1029 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,1302 pulg.
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Longitud total2-5/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango9/64 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#3/0
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto