Descripción general
Descripción del fabricante
22588 STR FL MANO RMR #1
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,1447 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,1798 pulg.
- Longitud del canal1-11/16 pulg.
- Longitud total2-15/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango3/16 pulg.
- Número de canales6
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa1 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad