Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,2409 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,2994 pulg.
- Longitud del canal2-13/16 pulg.
- Longitud total4-5/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Número de canales6
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#5
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto