Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,2773 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,3540 pulg.
- Longitud del canal3-11/16 pulg.
- Longitud total5-7/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango23/64 pulg.
- Número de canales6
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#6
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto