Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,3297 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,4220 pulg.
- Longitud del canal4-7/16 pulg.
- Longitud total6-5/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango13/32 pulg.
- Número de canales6
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#7
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto