Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,3971 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,5050 pulg.
- Longitud del canal5-3/16 pulg.
- Longitud total7-3/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango7/16 pulg.
- Número de canales6
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1680
- Diámetro de la fresa#8
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralRecto