7135-448-011

Warner Electric
7135-448-011

MCS-638-3 Sensor fotoeléctrico de marca de registro -
Artículo MI #00990373
No. Fabricante 7135-448-011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
7135-448-011

MCS-638-3 Sensor fotoeléctrico de marca de registro -
Artículo MI #00990373
No. Fabricante 7135-448-011
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7135-448-011 ESCÁNER (MCS-638A)
  • Posición de lente doble
  • Selección automática de la mejor fuente de luz de color (verde, rojo, azul)
  • El modo de aprendizaje estático permite un paso de aprendizaje automático para el objetivo y un paso de aprendizaje automático para el fondo.
  • La entrada de aprendizaje remoto permite programar los colores externamente
  • Modos de funcionamiento ligero/funcionamiento oscuro
  • Material de la carcasa Makrolon
  • Desconexión rápida (cable recto de 2 metros incluido con el sensor)
  • Rango de temperatura -4°F a + 140°F
  • Indicación LED del estado de salida
  • Salida - Push-Pull (NPN/PNP)

Especificaciones

  • Principio de detección
    Sensor de marca de registro
  • Rango de detección
    0,375 pulg.
  • Voltaje de entrada
    10-30 V CC
  • Función de conmutación
    NPN/PNP
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Velocidad de ciclo máx.
    16.5 KHz
  • Corriente de salida
    200 mA
  • Rango de temperatura
    -4 a +140 °F
  • Consumo actual
    ≤60 mA
  • Material de la carcasa
    Makrolon
  • Conexión
    M12 Desconexión rápida
  • Tipo de construcción
    Carcasa rectangular
  • Cable
    cable recto de 2 metros (incluido)
  • Serie
    Serie MCS-638
  • Características y beneficios
    • Posición de lente doble• Selección automática de la mejor fuente de luz de color (verde, rojo, azul)• El modo de aprendizaje estático permite un paso de aprendizaje automático para el objetivo y un paso de aprendizaje automático para el fondo.• La entrada de aprendizaje remoto permite programar los colores externamente• Modos de funcionamiento ligero/operativo oscuro• Makrolon de material de carcasa• Desconexión rápida (cable recto de 2 metros incluido con el sensor)• Rango de temperatura de -4°F a + 140°F• LED Indicación del estado de salida• Salida - Push-Pull (NPN/PNP)
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo