Descripción general
Descripción del fabricante
7135-448-012 ESCÁNER
- Posición de lente doble
- Selección automática de la mejor fuente de luz de color (verde, rojo, azul)
- El modo de aprendizaje estático permite un paso de aprendizaje automático para el objetivo y un paso de aprendizaje automático para el fondo.
- La entrada de aprendizaje remoto permite programar los colores externamente
- Modos de funcionamiento ligero/funcionamiento oscuro
- Material de la carcasa Makrolon
- Desconexión rápida (cable recto de 2 metros incluido con el sensor)
- Rango de temperatura -4°F a + 140°F
- Indicación LED del estado de salida
- Salida - Push-Pull (NPN/PNP)
Especificaciones
- Principio de detecciónSensor de marca de registro
- Rango de detección1 pulg.
- Voltaje de entrada10-30 V CC
- Función de conmutaciónNPN/PNP
- Modo de salidaNO - (normalmente abierto)
- Velocidad de ciclo máx.16.5 KHz
- Corriente de salida200 mA
- Rango de temperatura-4 a +140 °F
- Consumo actual≤60 mA
- Material de la carcasaMakrolon
- ConexiónM12 Desconexión rápida
- Tipo de construcciónCarcasa rectangular
- Cablecable recto de 2 metros (incluido)
- SerieSerie MCS-638
- Características y beneficios• Posición de lente doble• Selección automática de la mejor fuente de luz de color (verde, rojo, azul)• El modo de aprendizaje estático permite un paso de aprendizaje automático para el objetivo y un paso de aprendizaje automático para el fondo.• La entrada de aprendizaje remoto permite programar los colores externamente• Modos de funcionamiento ligero/operativo oscuro• Makrolon de material de carcasa• Desconexión rápida (cable recto de 2 metros incluido con el sensor)• Rango de temperatura de -4°F a + 140°F• LED Indicación del estado de salida• Salida - Push-Pull (NPN/PNP)
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación