Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,1813 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,2294 pulg.
- Longitud del canal2-5/16 pulg.
- Longitud total3-11/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango15/64 pulg.
- Número de canales3
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1683
- Diámetro de la fresa#3
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Administración de refrigeranteExterno
- Espiral rápidoEspiral rápido
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralEspiral