Descripción general
Descripción del fabricante
22622 1683 LHS HI-HLX TPR PIN #5
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,2409 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,2994 pulg.
- Longitud del canal2-13/16 pulg.
- Longitud total4-5/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Número de canales3
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1683
- Diámetro de la fresa#5
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Administración de refrigeranteExterno
- Espiral rápidoEspiral rápido
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralEspiral
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad