Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,5799 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,7219 pulg.
- Longitud del canal6-13/16 pulg.
- Longitud total9-5/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1683
- Diámetro de la fresa10 pulg.
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Administración de refrigeranteExterno
- Espiral rápidoEspiral rápido
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralEspiral