Descripción general
Descripción del fabricante
22641 1684 HS LHS TPR PIN RMR 7/0
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,0497 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,0666 pulg.
- Longitud del canal13/16 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango5/64 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1684
- Diámetro de la fresa#7/0
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralEspiral
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad