Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,0611 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,0806 pulg.
- Longitud del canal15/16 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango3/32 pulg.
- Número de canales4
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1684
- Diámetro de la fresa#6/0
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralEspiral