Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de extremo pequeño0,1605 pulg.
- Diámetro de extremo grande0,2008 pulg.
- Longitud del canal1-15/16 pulg.
- Longitud total3-3/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Diámetro del mango13/64 pulg.
- Número de canales6
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1684
- Diámetro de la fresa2 pulg.
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Administración de refrigeranteExterno
- Tipo de fresaPasador cónico
- Canal recto o en espiralEspiral