N.o 1444 TAMBOR
N.o 1444 Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada en complejo de aluminio, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, +20 a +400 °F
Artículo MI #00991281
No. Fabricante NO. 1444 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 1444 Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada en complejo de aluminio, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, +20 a +400 °F
Artículo MI #00991281
No. Fabricante NO. 1444 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 1444 1/4 TAMBOR 22739
  • Formulado específicamente para uso en equipos de construcción, canteras y minería de alta resistencia
  • Excelente resistencia al lavado con agua, soluciones de lavado cáusticas y refrigerantes y fluidos de corte utilizados en operaciones de mecanizado
  • Excelente para rodamientos y cadenas de velocidad lenta a moderada que están sujetos a calor, vapor y agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Equipos de minería y canteras de construcción de alta resistencia
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    +20 a +400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Serie
    N.o 1444
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    626
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215422708
  • UPC_NO
    089215422708
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 3 %
  • Punto de inflamación
    280°C/535 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo