Descripción general
- Formulado específicamente para uso en equipos de construcción, canteras y minería de alta resistencia
- Excelente resistencia al lavado con agua, soluciones de lavado cáusticas y refrigerantes y fluidos de corte utilizados en operaciones de mecanizado
- Excelente para rodamientos y cadenas de velocidad lenta a moderada que están sujetos a calor, vapor y agua
Especificaciones
- AplicaciónEquipos de minería y canteras de construcción de alta resistencia
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor14-1/2 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caída260°C/500 °F
- ColorBeige
- Rango de temperatura+20 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °F
- SerieN.o 1444
- Cantidad del paquete40
- Longitud total19.25 pulg.
- Ancho general11.5 pulg.
- Altura total10.25 pulg.
- Vida útil5 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad626
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Número de Upc del fabricante089215322701
- UPC_NO089215322701
- Peso1.00 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 3 %
- Punto de inflamación280°C/535 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación