Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Tipo de fresaExpansión
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro del mango0,5615 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1733
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto