Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.0625 pulg.
- Tipo de fresaExpansión
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-5/8 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,8740 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1733
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.0625 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto