Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de expansión: 1.1250 pulg., HSS, canal recto de 1-3/4 pulg., acabado brillante, lista n.o 1733
Artículo MI #00992516
No. Fabricante 22923

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22923 1733 HSS EXP CHK RMR 1-1/8"

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    1.1250 pulg.
  • Tipo de fresa
    Expansión
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Número de canales
    8
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,8740 pulg.
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Serie
    1733
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    1.1250 pulg.
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo