Motion
22964
Fresa de expansión: 0.9375 pulg., HSS, canal recto de 1-1/2 pulg., acabado brillante, lista n.o 1734
Artículo MI #00992758
No. Fabricante 22964
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de expansión: 0.9375 pulg., HSS, canal recto de 1-1/2 pulg., acabado brillante, lista n.o 1734
Artículo MI #00992758
No. Fabricante 22964
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22964 1734 HSS EXP RMR 3MT 15/16"

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    0.9375 pulg.
  • Tipo de fresa
    Expansión
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Número de canales
    6
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Serie
    1734
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.9375 pulg.
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo