TAMBOR FGL-CC
Grasa multiuso de la serie FGL: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 0/00 NLGI, tamaño 415 lb, contenedor de tambor, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -10 a +350 °F
Artículo MI #00993008
No. Fabricante FGL-CC DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie FGL: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 0/00 NLGI, tamaño 415 lb, contenedor de tambor, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -10 a +350 °F
Artículo MI #00993008
No. Fabricante FGL-CC DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FGL-CC 55GAL
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos

Especificaciones

  • Aplicación
    Equipo de cierre de latas de alta velocidad, sistemas de lubricación centralizados
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    0/00
  • Tamaño del contenedor
    415 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    232°C/450 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -10 a +350 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Serie
    FGL-CC
  • Cantidad del paquete
    1
  • Calificación NSF
    H1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Viscosidad
    100
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215422913
  • UPC_NO
    089215422913
  • Peso
    465.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 8 %
  • Punto de inflamación
    260°C/500 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo