5162-271-005

Warner Electric
5162-271-005

ATC-55, 0.8750 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 pulg. Llave, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00993220
No. Fabricante 5162-271-005
Precio4,085.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5162-271-005

ATC-55, 0.8750 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 pulg. Llave, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00993220
No. Fabricante 5162-271-005
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
Su precio$4,085.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5162-271-005 ATC 55-7/8 EMBRAGUE 90V

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Electromagnético
  • Par estático nominal
    55 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    20 pies-libras
  • Diámetro exterior del embrague
    159.39 mm
  • Longitud total
    125.35 mm
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Inercia total
    0.173 lb/pie2
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Estándares cumplidos
    UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo