5163-271-003

Warner Electric
5163-271-003

ATC-115, 1.1250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,25 pulg. Llave, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00993251
No. Fabricante 5163-271-003
Precio5,601.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5163-271-003

ATC-115, 1.1250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,25 pulg. Llave, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00993251
No. Fabricante 5163-271-003
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
Su precio$5,601.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5163-271-003 ATC 115-1-1/8 EMBRAGUE 90V

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Electromagnético
  • Par estático nominal
    115 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    30 pies-libras
  • Diámetro exterior del embrague
    200.812 mm
  • Longitud total
    151.822 mm
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Inercia total
    0.483 lb/pie2
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Estándares cumplidos
    UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo