5191-170-009

Warner Electric
5191-170-009

ATB-25, 0.8750 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 pulg. Llave, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00993318
No. Fabricante 5191-170-009
Precio3,297.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5191-170-009

ATB-25, 0.8750 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 pulg. Llave, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00993318
No. Fabricante 5191-170-009
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
Precio3,297.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5191-170-009 ATB 25-7/8 FRENO 90V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Par estático nominal
    25 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    12 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    122.48 mm
  • Longitud total
    72.21 mm
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Eje pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo