TAMBOR FGL-0
Grasa multiuso de la serie FGL: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 0 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +335 °F
Artículo MI #00993359
No. Fabricante FGL-0 DRUM
Precio2,427.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie FGL: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 0 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +335 °F
Artículo MI #00993359
No. Fabricante FGL-0 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,427.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FGL-0 1/4 TAMBOR 23039 120LBS
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos

Especificaciones

  • Aplicación
    Equipo de cierre de latas de alta velocidad, sistemas de lubricación centralizados
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    224°C/435 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    0 a +335 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    335 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    FGL-0
  • Cantidad del paquete
    1
  • Calificación NSF
    H1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Viscosidad
    105
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215423002
  • UPC_NO
    089215423002
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 10 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo