HRL 0  A1TM  6.4 PP UNC 02058996

HYDAC
HRL 0 A1TM 6.4 PP UNC 02058996

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 0.25 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/4 in
Artículo MI #00993510
No. Fabricante HRL 0 A1TM 6.4 PP UNC 02058996
Price$3.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 0 A1TM 6.4 PP UNC 02058996

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 0.25 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/4 in
Artículo MI #00993510
No. Fabricante HRL 0 A1TM 6.4 PP UNC 02058996
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
Price$3.89/each

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 0 A1TM 6.4 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    0
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.25 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/4 en tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02058996
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo