Descripción general
Especificaciones
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 5/8 pulg., tubo de 16 mm
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.63 pulg.
- Tamaño del cuerpo de la abrazadera1
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Número de catálogo del fabricante00260008
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación