Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
056C200B100L1A

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 101.3:1 Relación, acoplamiento C-Face, salida derecha, bastidor 56C
Artículo MI #00994187
No. Fabricante 056C200B100L1A

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C200B100N056L1

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Relación
    101.3:1
  • Potencia de entrada máxima
    1.170 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 17.270 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3290 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    1544 lb
  • Altura de la carcasa
    9.17 pulg.
  • Kit de base compatible
    6011253
  • Tamaño del reductor del fabricante
    200
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    68.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo