Motion
FGL-1 35LB BOLSA
Grasa multiusos de la serie FGL - Alta temperatura, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #00994246
No. Fabricante FGL-1 35LB PAIL
Price$730.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos de la serie FGL - Alta temperatura, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #00994246
No. Fabricante FGL-1 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$730.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FGL-1 35LB TAMBOR 23135
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos para uso alimentario
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    238°C/460 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    0 a +360 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    360 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    FGL-1
  • Cantidad del paquete
    1
  • Calificación NSF
    H1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Viscosidad
    105
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215523108
  • UPC_NO
    089215523108
  • Peso
    38.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 10 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo