Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente resistencia al lavado con agua
- Contiene antimicrobianos
Especificaciones
- AplicaciónAplicaciones multiusos para uso alimentario
- TipoTemperatura alta
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor120 lb
- Tipo de contenedorPerno
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- ComposiciónGrasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónNSF H1
- Punto de caída238°C/460 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura0 a +360 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
- Temperatura máxima de funcionamiento360 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- SerieFGL-1
- Cantidad del paquete1
- Calificación NSFH1
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Altura total27 pulg.
- Vida útil3 años
- Tipo de aceiteUSP Mineral blanco
- Viscosidad105
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Número de Upc del fabricante089215423101
- UPC_NO089215423101
- Peso134.00 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 10 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación