Descripción general
Descripción del fabricante
GRASA L0231-098 FGL-1 BLANCA 14OZ CTG
- NSF H1 registrado
- Excelente resistencia al lavado con agua
- Contiene antimicrobianos
Especificaciones
- AplicaciónAplicaciones multiusos para uso alimentario
- TipoTemperatura alta
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor14-1/2 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- ComposiciónGrasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónNSF H1
- Punto de caída238°C/460 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura0 a +360 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
- Temperatura máxima de funcionamiento360 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- SerieFGL-1
- Cantidad del paquete40
- Calificación NSFH1
- Longitud total19.25 pulg.
- Ancho general11.5 pulg.
- Altura total10.25 pulg.
- Vida útil3 años
- Tipo de aceiteUSP Mineral blanco
- Viscosidad105
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Número de Upc del fabricante089215323104
- UPC_NO089215323104
- Peso1.00 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 10 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature