Descripción general
Descripción del fabricante
650-2399-018 SENSOR
- NEMA 4
- Rango de temperatura -13°F + 158°F
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra ruido transitorio
- Función LED, salida activada
Especificaciones
- Rango de detección0.6 mm
- Voltaje de entrada10-30 V CC
- Función de conmutaciónNPN
- Modo de salidaNO - (normalmente abierto)
- Frecuencia de conmutación3000
- Corriente de salida100 mA
- Tamaño del barrilM4 x 0.5 - Cañón roscado
- Rango de temperatura-13 a +158 F°
- Material de la carcasaMetal
- Soporte de montaje596-0223-069 (se vende por separado), 596-0223-070 (se vende por separado)
- Cable6 pies Cable
- Características y beneficios• NEMA 4• Rango de temperatura -13°F + 158°F• Protección contra cortocircuito• Protección contra polaridad inversa• Protección contra ruido transitorio• Función LED, salida energizada
- Detalles adicionalesLos sensores de proximidad inductivos se utilizan cuando el objetivo u objeto que se va a detectar es metálico. Los tipos inductivos son los sensores de proximidad más utilizados para aplicaciones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeLavado
- Tipo de productoSensores de proximidad inductivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación