Motion
650-2399-003

Warner Electric
650-2399-003

Sensor de proximidad inductivo KL2 KIB-M05NS/001 - Rango de detección 1 mm, Función de conmutación NPN, Modo de salida NA - (normalmente abierto), Frecuencia de conmutación 3000 , Corriente de salida 200 mA, M5 x 0.5 - Barril roscado
Artículo MI #00995070
No. Fabricante 650-2399-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
650-2399-003

Sensor de proximidad inductivo KL2 KIB-M05NS/001 - Rango de detección 1 mm, Función de conmutación NPN, Modo de salida NA - (normalmente abierto), Frecuencia de conmutación 3000 , Corriente de salida 200 mA, M5 x 0.5 - Barril roscado
Artículo MI #00995070
No. Fabricante 650-2399-003
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
650-2399-003 SENSOR
  • NEMA 4
  • Rango de temperatura -13°F + 158°F
  • Protección contra cortocircuito
  • Protección contra polaridad inversa
  • Protección contra ruido transitorio
  • Función LED, salida activada

Especificaciones

  • Rango de detección
    1 mm
  • Voltaje de entrada
    10-30 V CC
  • Función de conmutación
    NPN
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Frecuencia de conmutación
    3000
  • Corriente de salida
    200 mA
  • Tamaño del barril
    M5 x 0.5 - Cañón roscado
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Soporte de montaje
    596-0223-069 (se vende por separado), 596-0223-070 (se vende por separado)
  • Cable
    6 pies Cable
  • Características y beneficios
    • NEMA 4• Rango de temperatura -13°F + 158°F• Protección contra cortocircuito• Protección contra polaridad inversa• Protección contra ruido transitorio• Función LED, salida energizada
  • Detalles adicionales
    Los sensores de proximidad inductivos se utilizan cuando el objetivo u objeto que se va a detectar es metálico. Los tipos inductivos son los sensores de proximidad más utilizados para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Lavado
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo