Motion
5158-170-015

Warner Electric
5158-170-015

ERS-26, par estático de 1.5 ft-lb, 3600 RPM, voltaje de CC de 90
Artículo MI #00995592
No. Fabricante 5158-170-015
Precio552.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5158-170-015

ERS-26, par estático de 1.5 ft-lb, 3600 RPM, voltaje de CC de 90
Artículo MI #00995592
No. Fabricante 5158-170-015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio552.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5158-170-015 FRENO ELECTO

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Módulo electroeléctrico de apagado
  • Par estático nominal
    1-1/2 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del freno
    2.46 pulg.
  • Longitud total
    1.515 pulg.
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • UPC_NO
    786582039392

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo