Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140C262B160L1A

Dodge-Reliance 140C262B160L1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 162.222:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00995814
No. Fabricante 140C262B160L1A

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C262B160N140L1

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    1.500 hp a 1750 rpm
  • Relación
    162.222:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 10.790 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    6002 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    3195 lb
  • Kit de base compatible
    6011260
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    125.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo