Motion
180C262B018K1A

Dodge
180C262B018K1A

Dodge® 180C262B018K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 18:1 relación, entrada acolchada con cara en C de 1.127", reducción doble
Artículo MI #00995923
No. Fabricante 180C262B018K1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
180C262B018K1A

Dodge® 180C262B018K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 18:1 relación, entrada acolchada con cara en C de 1.127", reducción doble
Artículo MI #00995923
No. Fabricante 180C262B018K1A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C262B018N180K1

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    6.520 hp a 2500 rpm
  • Relación
    18:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de entrada
    1.127 pulg.
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 150.000 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    4321 pulg-lbs a 870 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    2757 lb
  • Dimensiones de la carcasa
    16.81 x 9.24 x 11.83 pulg.
  • Kit de base compatible
    6011260
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    125.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo