180C262B040K1A

Dodge
180C262B040K1A

Dodge® 180C262B040K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 40:1 relación, entrada acolchada con cara en C de 1.127", reducción doble
Artículo MI #00996069
No. Fabricante 180C262B040K1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
180C262B040K1A

Dodge® 180C262B040K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 40:1 relación, entrada acolchada con cara en C de 1.127", reducción doble
Artículo MI #00996069
No. Fabricante 180C262B040K1A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C262B040N180K1 REDUCTOR DE EJE SÓLIDO

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    4.250 hp a 2500 rpm
  • Relación
    40:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de entrada
    1.127 pulg.
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 61.640 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    6018 pulg-lbs a 870 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    2924 lb
  • Dimensiones de la carcasa
    16.81 x 9.24 x 11.83 pulg.
  • Kit de base compatible
    6011260
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    120.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo