5161-271-011

Warner Electric
5161-271-011

ATC-25, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 pulg. Llave, 24 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00996612
No. Fabricante 5161-271-011
Precio3,697.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5161-271-011

ATC-25, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,1875 pulg. Llave, 24 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00996612
No. Fabricante 5161-271-011
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
Precio3,697.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5161-271-011 EMBRAGUE 24V

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Electromagnético
  • Par estático nominal
    25 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    12 pies-libras
  • Diámetro exterior del embrague
    122.49 mm
  • Longitud total
    111.51 mm
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Inercia total
    0.48 lb/pie2
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Estándares cumplidos
    UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo