140C350B300K1A

Dodge
140C350B300K1A

Dodge-Reliance 140C350B300K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 304.000:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00996823
No. Fabricante 140C350B300K1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140C350B300K1A

Dodge-Reliance 140C350B300K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 304.000:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00996823
No. Fabricante 140C350B300K1A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C350B300N140K1

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    1.850 hp a 1750 rpm
  • Relación
    304.000:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tamaño de salida
    2-1/8 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    350
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 5.760 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    12918 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    5976 lb
  • Kit de base compatible
    6011277
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    200.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo