Descripción general
Descripción del fabricante
HRES 2 S 16 PP UNC
Especificaciones
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
- Tamaño de la abrazadera2
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.63 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 16 mm, tubo de 5/8 pulg.
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Tipo de roscaUNC
- Contenido del conjunto de abrazadera2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante02059483
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature